ニューカラータオルウエス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1束(2kg) 注文コード74182685 品番No.58-2K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

新生地の色物のタオルです。吸収量の必要な拭き取りに適しています。

混色 材質綿100% 用途機械メンテナンス、清掃、、雑巾など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74182685
2022-02-19
用途:
機械の清掃とメンテナンスに使用
サービス業

白色のタオル地と思っていたら、カラフルなタオルが届きました。間違いかなと思い品番を確認したらNo.58-2kで間違っていませんでした。製品写真と違いすぎてガッカリです。使用
上は問題ないので使っています。正確な製品の写真を載せて下さい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。メーカーに確認し画像と商品情報を更新いたします。ご連絡いただきありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする