曜日別特売
No.20-2K 新白メリヤスウエス WING ACE 74182728

新白メリヤスウエス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1束(2kg)注文コード74182728品番No.20-2K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

新メリヤスの1枚もので清潔
継ぎ目がないので拭き取り時に傷がつきにくい

用途清掃、機械メンテナンス、雑巾など区分新品生地の種類綿100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする