国元商会
国元商会の 仮設機材
国元商会の 足場板
KS アシバンド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74182737
品番
1084000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。
杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
用途
足場板外れ止めバンド
適合
【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
材質
ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄
フック
Φ48.6単管用
注意
※29mmより薄い足場板には使用できません。最大250×40の足場板4枚まで取り付け可能。