0351010 NEW薄型スライドトイレラック ナチュラル ファミリー・ライフ 74182834

0351010 NEW薄型スライドトイレラック ナチュラル ファミリー・ライフ 74182834
0351010 NEW薄型スライドトイレラック ナチュラル ファミリー・ライフ 74182834

NEW薄型スライドトイレラック ナチュラル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード74182834品番0351010
販売価格(税込)¥10,780
販売価格(税別)
9,800

トイレの収納スペースがぐ~んとアップ!!
狭いトイレを賢く機能的に収納活用でスッキリ!
前方スライド式で取り出しやすい。
便座の左右どちらでも設置できます。
トイレットペーパー6個収納可能。
便利な収納ラック付き。
組立不要完成品

材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン加工)質量(kg)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約16×46~85×50.5、ブラシ収納部:約11×13×43、ペーパー収納部:約11×24×38、天板下収納部:約13.5×21×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする