NEW薄型スライドトイレラック ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード74182843 品番0351020
販売価格(税込) ¥10,780
販売価格(税別)
9,800

トイレの収納スペースがぐ〜んとアップ!!
狭いトイレを賢く機能的に収納活用でスッキリ!
前方スライド式で取り出しやすい。
便座の左右どちらでも設置できます。
トイレットペーパー6個収納可能。
便利な収納ラック付き。
組立不要完成品

材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン加工) 質量(kg)約8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約16×46〜85×50.5、ブラシ収納部:約11×13×43、ペーパー収納部:約11×24×38、天板下収納部:約13.5×21×8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする