※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日興製綱
日興製綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日興製綱の ワイヤースリング
取替ワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
74182964
品番
NW1BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
先端部が溶断加工されていますので、簡単に本体に接着することができます
タイプ
小型用
ロープ径(Φmm)
6
適合機種
TWN-4、WN-6
質量(g)
416
トラスコ品番
815-7423
長さ(m)
1.5