※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日興製綱
日興製綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日興製綱の ワイヤースリング
取替ワイヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
74182973
品番
NW2BP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
先端部が溶断加工されていますので、簡単に本体に接着することができます
タイプ
中型用
ロープ径(Φmm)
8
適合機種
TWN-8
質量(g)
630
トラスコ品番
815-7424
長さ(m)
1.5