※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日興製綱
日興製綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
日興製綱の ワイヤースリング
台付けワイヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
74183007
品番
D62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
編みこみの方法が巻き差しです。
使用荷重(t)
0.29
全長(m)
2
スリング径(mm)
6
質量(kg)
0.32
用途
固定用
トラスコ品番
815-7623
種別
両端アイ
材質
炭素鋼
長さ(m)
2
ロープ径(Φmm)
6
注意
玉掛けには使えません