※上着単体

AS5100 アジャストマック makku 74183156 AS5100 アジャストマック makku 74183156 AS5100 アジャストマック makku 74183156 AS5100 アジャストマック makku 74183156

アジャストマック

(2件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74183156 品番 AS5100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

決め手は足もと!足丈長さに「ピッタリ」合わせる。
新しいスタンダードモデル。
裾上げ調整が出来る耐久レインスーツ。
インサイド式フラップ、フロントファスナー内側にフラップを装備。
水滴の浸入を防止。

ネイビー サイズS 耐水圧(mmH2O)10000 胸囲(cm)112 混率(%)表:ポリエステル100(PVCラミネート)、裏:ポリエステル100・メッシュ 股下(cm)71 着丈(cm)66 腰廻り(cm)102 総丈(cm)100 適応身長(cm)155〜165 適応胴囲(cm)64〜74 裄丈(cm)80 アズワン品番64-9081-21 適応胸囲(cm)78〜86

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:383

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74183165
2024-10-30
用途:
犬の散歩及び外での軽作業用

犬の散歩及び外での軽作業用にと購入しました。
生地は厚くて丈夫そうなのですが、生地が厚くて気密性が高いので汗をか、体にくっつきます。
暑い時期には、汗っかきの方はしんどいかもしれません。

対象商品:
74183323
2022-07-26
用途:
普段使用
教育・研究機関

安くても作りがしっかりしているので、長く使えそうです。雨の日だけですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする