IPS
IPSの 洗剤
IPSの オフィス・住居用洗剤
IPSの 壁紙・家具用洗剤
壁紙クリーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
74183367
品番
612088
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
ビニールクロスの手あかや油汚れ・ヤニなどの汚れに含侵し超微粒子に分解!お掃除後はイオンの力で汚れの再付着を抑えます。
使用方法
1. 壁表面のホコリを掃除後、本液を汚れの程度に合わせ希釈し、スプレーします。(300ミリリットル入りスプレータイプは原液でご使用ください。)
2. 雑巾で汚れを拭き取ります。汚れがひどい場合はしばらく置いてから拭き取ってください。
3.洗剤分が残ることがないように、よく水拭きをしてください。サラッとした表面に仕上がります。
用途
ビニールクロス、家電製品、照明器具
成分
非イオン系界面活性剤(天然ヤシ油樹木系)陰イオン系界面活性剤、高沸点特殊浸透剤、脂肪酸界面活性剤、アルカリ助剤、オルソケイ酸ナトリウム、安定剤、乳化剤、香料、食用着色剤
内容量(mL)
300
液性
アルカリ性
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
注意
※トリガーの色は変わる場合があります。
※吸湿性が高い素材には直接スプレーしないでください。乾布等に吹き付けてからご使用ください。
※洗浄力が強いため、希釈を調節し目立たない箇所でテストしてから使用して下さい。
※アルミ素材などアルカリ性に弱い材質のものに付着した場合は、変色の恐れがあります。また、洗剤が付着した場合は早めに拭き取りをおこなってください。