お風呂用コーティングキット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード74183385 品番610152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

新品の浴槽でも3〜5年ほどでコーティングが剥がれてしまいます。
コーティングがされていない浴槽は汚れやすくなり、傷つきやすくなります。
浴槽の保護コーティングを行うことで、浴槽の寿命が長くなり、美観も保つことができます。

用途
浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し浴槽
コーティング剤:FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤
成分研磨剤、界面活性剤、リモネン、アルコール溶剤、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 セット内容クリーナー・コーティング剤・スポンジ・クロス2枚・手袋1セット 種別第四類第一石油類 内容量(g)30・50 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
注意
※最新の浴槽では撥水・撥油効果があるので、コーティング剤を弾いてしまい白く変色する恐れがあります。
※重ね塗りはできません。塗替えの際は、1000〜1200番の耐水ペーパーで研磨し、再塗装してください。
※汚れがひどい場合は浴槽用の他の洗剤で洗浄してから、お風呂コーティングキットのクリーナーをご使用ください。
※表面温度5℃以下、35℃以上または、湿度85%以上でのご使用は避けてください。
※コーティング剤を破棄する場合は古紙や古布などに染み込ませ固まってから破棄してください。
※換気をよくしゴム手袋やマスク等の保護具を着用する
※用途以外に使用しない
※密閉して高温多湿直射日光を避けて保管する
※いちど容器から取り出した内容液は元に戻さない
※子供の手の届く所に置かない
※他の製品と併用しない
※目に飛沫が入らないよう注意する
※容器内に水や他のものが混入しないようにする
※使用後はよく手を洗う
※容器は中身を使い切ってから産業廃棄物として廃棄する
※材質により変色のおそれがありますので必ず目立たない所でテストをおこなってください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
浴槽のコーティング
電気・ガス・熱供給・水道業

この度、浴槽補修のため購入しました。元のコーティングにほぼ近い内容で修復出来上がり満足しています。容量的にも十分でした。

対象商品:
74183385
2023-07-18
用途:
樹脂製風呂桶のコーティング
製造業

乾燥後に目立つムラが発生。
樹脂製の風呂桶には向いていない。

対象、松下電工製
施工にあたって下処理や脱脂を行い、指定の溶剤でさらに処理、水分の残りがないよう24時間乾燥、説明書の指定通りムラなく全体にボトルの溶液を全て使い施工。24時間乾燥後確認すると塗った方向でのムラを確認。艶の出ている部分とそうでない部分の差が目立つ状態に。
やり直しには1000番で削り落とさなければならずかなりのロスが発生する。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする