※上着単体

アジャストマック ライト

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74183427 品番AS7100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

決め手の撥水力!着て実感・見て納得!
新しいスタンダードモデル。
撥水力が持続する透湿レインスーツ。
ドライヤーで熱を加えると撥水性が復元。
パンツ裾上げ調節機能(実用新案取得)。
内釦で2段階最大10cm裾上げ可能。裾の擦り切れも防止。
腕がまくれてズレ落ちない。
5分丈でムレ暑さを軽減。
背中ベンチレーション。空気を循環させてムレを解放。

レッド
(パンツ)チャコール
サイズLL 胸囲(cm)122 股下(cm)77 ウエスト(cm)111 セット内容上下 混率(%)表:ポリエステル100(PUコーティング)、裏:ポリエステル100・メッシュ 肩幅(cm)47.5 袖丈(cm)65.5 着丈(cm)74 機能フードフィットコード、背面反射ベンチレーション、腕まくり調節機能、持続撥水力※20洗3級 総丈(cm)109 適応身長(cm)175〜185 適応胴囲(cm)86〜96 裄丈(cm)86 アズワン品番64-9079-86 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)2000 適応胸囲(cm)96〜104

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74183402
2021-05-22
用途:
雨の日の外壁チェック・床下もぐり
建設業・工事業

日本人標準体型の女ですが、裾上げすることも無く、ぴったりでした。かっこいいカッパで大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
74183472
2021-07-11
用途:
雨天での荷物の配達や積み込み作業
医療・福祉・介護関連業

とても軽くて素材も薄くて動きやすい。しっかり水はけも良い。コンパクトに収納できる。

対象商品:
74183402
2021-07-09
用途:
自転車通勤に使用
製造業

着心地はいいのですが、正面チャック部分から浸水します。チャック部分の内側は二重になっているのですが大量の浸水には効果がなく、お腹がびしょ濡れになります。

対象商品:
74183524
2018-06-19
用途:
自転車通勤用
YUJIN工房 様

間違ってMサイズを購入してしまったので、173センチのがっちり体系の私には小さく子供にあげました。
背中にベンチレーションが付いていて通気性も良く価格の割りに性能もよいです。自転車通勤用なので今までのカッパだと透湿性が低くて汗で濡れてしまうので、ちょうど今の露時期の様子をみて、本当に透湿性が高ければ最購入予定。

1人が参考にしています
対象商品:
74183472
2018-09-07
用途:
雨の自転車通勤
ウイズデザイン 様

軽くて通気性もよく、コストパフォーマンスはいいと思います。防水効果がおちたら、また、リピート買いしたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
74183472
2018-09-17
用途:
自転車の移動中に

軽くて良いのですが、袖のマジックテープが最後まで締めても緩いです。手袋をしていると丁度良い感じですが、薄いレインウェアと同時に手袋の使用は、ほとんど無いので、改善が必要だと思います。

対象商品:
74183393
2018-05-12
用途:
雨天時の作業着の上に着用
株式会社エッジ・エンタープライズ 様

生地がしっかりしていて、裏地もメッシュで着やすいです。
見た目もカッコよく、フィットしたスタイルで作業しやすいです。

対象商品:
74183567
2018-05-01
用途:
通学用に購入
その他業種

子供の通学用に購入しました。
これまで雨の日に3回使用しましたが、問題ありません。
若干蒸れますが、問題ないそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする