※上着単体

AS7600 アジャストマック バッグイン makku 74183707 AS7600 アジャストマック バッグイン makku 74183707 AS7600 アジャストマック バッグイン makku 74183707 AS7600 アジャストマック バッグイン makku 74183707 AS7600 アジャストマック バッグイン makku 74183707 AS7600 アジャストマック バッグイン makku 74183707

アジャストマック バッグイン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 スカイブルー、(パンツ)チャコール サイズM 注文コード74183707 品番AS7600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

軽くてムレにくい生地。バッグも濡らさない透湿レインスーツ
バックパックジップは背中の隠しファスナーを開閉すると
突っ張らずリュックをすっぽり覆う機能。
ロールアップフード(実用新案取得)
フードを丸めてコードで固定するとスタンド襟に変身。2wayスタイル。
パンツ裾はアーチカット(実用新案取得)
靴ひものホールや隙間から水滴の浸入を防止する設計。
防水収納袋付き

スカイブルー、(パンツ)チャコール サイズM 胸囲(cm)110 股下(cm)73 ウエスト(cm)105 セット内容上下 混率(%)表:ナイロン100(PU透湿コーティング)、裏:ポリエステル100・メッシュ 肩幅(cm)45 袖丈(cm)63 着丈(cm)70 機能フードフィットコード、背面反射ベンチレーション、腕まくり調節機能、持続撥水力※20洗3級 総丈(cm)105 適応身長(cm)160〜170 適応胴囲(cm)72〜80 裄丈(cm)82 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)2000 適応胸囲(cm)84〜92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74183716
2021-12-20
用途:
バイク用雨具として
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクに常備しています。
上着は大きくするとデイパックごと着ることが出来て重宝します。ズボンは裾の形状が良く、ヒモ靴の上部を覆って雨の進入を防いでくれます。
一方、ズボンの裏地のメッシュが膝下でダブついて、足を出し入れしづらいのが残念です。急な雨の時に着脱に手間取りました。解決策として私はズボンのメッシュを取り去ってしまいました。それで特に不具合は感じません。

1人が参考にしています
対象商品:
74183795
2022-02-03
用途:
雨天時自転車用

自転車で使用してますが、リュックを背負ても使えるので非常に便利です。

対象商品:
74183716
2020-04-14
用途:
自転車通勤

軽くて、自転車漕ぎやすいです!リュック対応が何より便利です。背中のチャック一つで普通のタイプに変わるので、防寒着としても重宝してます。身長170cm Lサイズで丁度です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする