恒温槽対応プローブ PHTシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 74184225 品番 PHT312-RO(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥337,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

世界最高クラスの使用温度範囲-55℃〜+155℃を実現。従来、非常に困難だった高低温に設定された恒温槽内の電子回路へのプローブ接続を可能にしました。
高低温下で使用可能なプローブにより、環境試験における測定評価が大幅に改善されます。

温度範囲(℃)-55〜155 ケーブル長(m)2 周波数帯域(MHz)350(-3dB) 最大入力電圧400Vrms(1250V過渡過電圧)、300VrmsCATU 校正証明書一般校正

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする