画像準備中

サージ・ノイズ吸収トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 1次電圧110V-100V-0-F 2次電圧220V-200V-0-E 注文コード74184653 品番VS-1250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は1次電圧・2次電圧など38種類から選べます 他の種類を見る

サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護。

用途
誘導雷の電源回路保護。誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収。電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収。
静電気による放電の阻止。変圧器及び周辺機器の保護。
1次電圧110V-100V-0-F 2次電圧220V-200V-0-E 容量(VA)50 絶縁種別A 仕様サージ吸収素子、コンデンサー、静電シールド、電流ヒューズ内蔵 種別単相複巻 質量(kg)約1.6 端子形状UP 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×95×92 ヒューズ容量(A)2 取付穴寸法E(mm)4.5×8 取付穴寸法F(mm)4 取付寸法A(mm)55 取付寸法B(mm)54 取付寸法C(mm)35 端子ねじ(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする