スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
サージ・ノイズ吸収トランス
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1次電圧
110V-100V-0-F
1次電圧(V)
110-100-0-F
2次電圧
220V-200V-0-E
2次電圧(V)
220-200-0-E
注文コード
74184732
品番
VS-122K
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
1次電圧・2次電圧
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護。
用途
誘導雷の電源回路保護。誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収。電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収。
静電気による放電の阻止。変圧器及び周辺機器の保護。
1次電圧
110V-100V-0-F
2次電圧
220V-200V-0-E
容量(VA)
2000
絶縁種別
B
仕様
サージ吸収素子、コンデンサー、静電シールド、電流ヒューズ内蔵
種別
単相複巻
質量(kg)
約22
端子形状
アップねじ式端子台
外形寸法D(mm)
190
外形寸法W(mm)
180
外形寸法H(mm)
190
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×190×190
ヒューズ容量(A)
30
取付穴寸法E(mm)
10×20
取付寸法A(mm)
120
取付寸法B(mm)
134
取付寸法C(mm)
-
取付穴E(mm)
10×20
取付穴F(mm)
-
端子ねじ(mm)
M5
1次電圧(V)
110-100-0-F
2次電圧(V)
220-200-0-E