スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
サージ・ノイズ吸収トランス
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
1次電圧
220V-200V-0-F
1次電圧(V)
220-200-0-F
2次電圧
110V-100V-0-E
2次電圧(V)
110-100-0-E
注文コード
74184766
品番
VS-21200
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
1次電圧・2次電圧
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
サージ・ノイズを吸収し周辺機器を保護。
用途
誘導雷の電源回路保護。誘導負荷スイッチングサージ・ノイズの吸収。電路から通じて侵入するサージ・ノイズの吸収。
静電気による放電の阻止。変圧器及び周辺機器の保護。
1次電圧
220V-200V-0-F
2次電圧
110V-100V-0-E
容量(VA)
200
絶縁種別
E
仕様
サージ吸収素子、コンデンサー、静電シールド、電流ヒューズ内蔵
種別
単相複巻
質量(kg)
約4.4
端子形状
アップねじ式端子台
外形寸法D(mm)
117
外形寸法W(mm)
108
外形寸法H(mm)
118
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×117×118
ヒューズ容量(A)
3
取付穴寸法E(mm)
6×10
取付穴寸法F(mm)
4
取付寸法A(mm)
75
取付寸法B(mm)
73
取付寸法C(mm)
48
取付穴E(mm)
6×10
取付穴F(mm)
4
端子ねじ(mm)
M4
1次電圧(V)
220-200-0-F
2次電圧(V)
110-100-0-E