曜日別特売
SS-293S(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付) ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ 岩崎通信機(IWATSU) 74185013

ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送91日以内出荷とは
内容量1セット
周波数帯域(MHz)1Hz~20
内容量1セット注文コード74185013品番SS-293S(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥248,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長300/700mm、Φ8.5mm

用途インパルス大電流の測定仕様絶対最大di/dtPeak[kA/μs]:80、絶対最大di/dtRMS[kA/μs]:3、ノイズ:3.5[mVrms]長さ(mm)300使用温度範囲(℃)-40~125感度5mV/A周波数帯域(MHz)1Hz~20ピーク検出60di/dt[kA/μs]最大ピーク電流(A)1200校正証明書一般校正
注意
※直流電流の測定不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする