岩崎通信機(IWATSU)
岩崎通信機(IWATSU)の 電気測定
岩崎通信機(IWATSU)の 電気測定その他関連用品
ロゴスキーコイル電流プローブ SS-290シリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
74185047
品番
SS-294L(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥248,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
大電流測定、コンパクトな測定、広範囲の温度に対応しています。コイル長300/700mm、Φ8.5mm
用途
インパルス大電流の測定
仕様
絶対最大di/dtPeak[kA/μs]:80、絶対最大di/dtRMS[kA/μs]:3、ノイズ:2[mVrms]
長さ(mm)
700
使用温度範囲(℃)
-40〜125
感度
2mV/A
周波数帯域(MHz)
0.8Hz〜10
ピーク検出
80di/dt[kA/μs]
最大ピーク電流(A)
3000
校正証明書
一般校正
注意
※直流電流の測定不可。