岩崎通信機(IWATSU)
岩崎通信機(IWATSU)の 電気測定
岩崎通信機(IWATSU)の 電気測定その他関連用品
高電圧プローブ HV-Pシリーズ
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
74185135
品番
HV-P30A(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥524,300
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
仕様
接続可能なオシロスコープRC:1MΩ//10pF〜40pF
質量(kg)
約2
温度範囲(℃)
-10〜50
ケーブル長(m)
約3
入力
100MΩ±5%//7pF以下
周波数帯域(MHz)
DC〜50
最大入力電圧
DC:30kV、単発パルス:40kV
コネクタ
BNC形
減衰比
1000:1
校正証明書
一般校正