デジタル・マルチメータ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 直流電流測定1mA〜3A(DCI) 直流電圧(V)0.1〜1000 注文コード74185153 品番VOAC7602(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥193,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は直流電流測定・直流電圧・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
直流電圧(V)0.1〜1000 交流電圧(V)0.1〜750 抵抗(Ω)100M 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×100×366 質量(g)3000 幅(mm)225 奥行(mm)366 高さ(mm)100 付属品電流測定用ヒューズ(3A、250V)×2個(本体内収納とは別に)、テストリード(赤、黒)1組、電源コード×1、取扱説明書(CD)×1、ユーザーズガイド×1 仕様最速30kサンプリング/sを実現・測定機能:DCV、ACV、DCI、ACI、2WΩ、4WΩ、周波数、温度、導通テスト●背面入出力端子:TRIG入力、COMPLETE出力・設置(過電圧)カテゴリ:カテゴリU(局所的なレベル、電気製品、携帯型製品) 周波数(Hz)3〜300k(50/60) 電源(V)AC100V/110V/220V/240V±10% 表示数値表示・アナログメータ表示・統計表示・LIMIT判定表示の選択可能、トレンドチャート表示・ヒストグラムチャート表示ではさらに各チャートの情報表示・各カーソル測定表示 インターフェースUSB2.0(標準)、GPIB(オプション)、LAN&RS-232(オプション)、DIOインタフェース(オプション) 表示桁数(最大)6 1/2桁、フルスケール1199999 消費電力(VA)21以下(オプションを含む) 予熱時間電源投入後1時間 動作温湿度範囲0℃〜50℃(40℃80%または同等の水分量以下結露なきこと) 保存温湿度範囲-20℃〜+60℃(40℃90%または同等の水分量以下結露なきこと) LCD仕様4.3インチカラーLCD、480×272ドット、TFTアクティブマトリクス、LEDバックライト 汚染度(使用環境)2 直流電流測定1mA〜3A(DCI) 交流電流測定1A〜3A コマンドSCPI準拠またはIWATSUVOAC752xシリーズ互換(旧SC-303A互換コマンドはサポートしておりません。) 耐電圧(V)DC±500V(コモン入力端子-大地アース間) メモリ規格内部10 校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付きの商品は全てWEB注文限定となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする