1次電圧240V-230V-220V-200V-0
2次電圧110V-100V-0-E
容量(kVA)0.3
絶縁種別H
仕様静電シールド付(一次)M4V、(二次)M4V
種別単相複巻
質量(kg)約8.0
規格EN61558
外形寸法D(mm)130
外形寸法W(mm)146
外形寸法H(mm)137
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×130×137
容量(VA)300
端子台(一次)M4V、(二次)M4V
取付穴寸法E(mm)6.5×12
取付穴寸法F(mm)5
取付寸法A(mm)110
取付寸法B(mm)72
取付寸法C(mm)76
取付穴E(mm)6.5×12
取付穴F(mm)5
1次電圧(V)240-230-220-200-0
2次電圧(V)110-100-0-E