画像準備中

欧州向け EN規格取得トランス

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 74185344 品番 CE-3000EN
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

欧州安全規格(EN61558)を取得しています。
欧州市場向けの産業機械や装置などに採用してください。

1次電圧240V-230V-220V-200V-0 2次電圧110V-100V-0-E 容量(kVA)3 絶縁種別H 仕様静電シールド付(一次)M5V、(二次)M8UP 種別単相複巻 質量(kg)約40 規格EN61558 外形寸法D(mm)270 外形寸法W(mm)200 外形寸法H(mm)253 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×253 容量(VA)3000 端子台(一次)M5V、(二次)M8UP 取付穴寸法E(mm)10×20 取付寸法A(mm)138 取付寸法B(mm)164 取付寸法C(mm)- 取付穴E(mm)10×20 取付穴F(mm)- 1次電圧(V)240-230-220-200-0 2次電圧(V)110-100-0-E
注意
※この商品は電流容量優先となり、100V出力時には容量(VA)が2割減となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする