タッチペン 2Way(ディスク&シリコン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74185397 品番TSK105S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タッチペン TSK105K タッチペン2Way(ディスク&シリコン)
スマホやタブレットに便利!好みで選べる2Wayタッチペン。
軽い書き心地!導電シリコン型。
細かい作業に!ディスク型。
しっかり握れるラバークリップ仕様。
ペン先を保護できるキャップ付属(両サイド装着可能)
交換用ディスク型ペン先付属。

セット内容タッチペン×1、交換用ディスク型ペン先×1、保護キャップ×1 材質アルミ・真鍮・PC・シリコーンゴム シルバー 質量(g)約17 寸法(Φ×mm)10×132 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする