USB2.0 Type-C/Type-Cソフトケーブル1.0m 100W 過熱防止

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74185458 品番TH279CC10K
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

PD対応 USB-C to タイプCソフトケーブル 100W対応 加熱防止 1.0m H279CC10モデル
充電やデータ転送可能なPD対応タイプCソフトケーブル。
耐屈曲回数5万回越え!
信頼のe-Marker搭載。
最大出力20V/5A(100W)の超急速充電に対応。
ノートPCやタブレット・ゲーム機の充電に最適。
加熱防止機能搭載(Mini-Breaker)で安全性が向上。

材質PVC(コネクタケース)/TPE(ケーブル被覆) ブラック 質量(g)約32 定格ケーブル:20V/5A ケーブル長(m)1 コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス) 対応USB PD 伝送速度(Mbps)480 通信速度480Mbps USBタイプUSB2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする