- ホームミスト スミノエ 74185573 - ホームミスト スミノエ 74185573 - ホームミスト スミノエ 74185573 - ホームミスト スミノエ 74185573

ホームミスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード74185573 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥112,000
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

やわらかな表情とやさしいタッチが特長のレベルカットタイフ。

アイボリー サイズ江戸間8帖 混率(%)ポリエステル60・アクリル系(カネカロン)40 寸法(cm)352×352 機能防ダニ90加工、アレルブロック加工、床暖対応 パイル長(mm)4.5 裏面不織布

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする