スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
三相 復巻 逆Vトランス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74186105
品番
3SV-2K
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
単相側に単相回路が1回路とれます。
三相側電流の内V相電流が他の2倍流れますのでV相のみ電線サイズを太くして下さい。
1次電圧
三相 200V
2次電圧
単相 100V
容量(kVA)
2
絶縁種別
B
質量(kg)
約30
端子形状
V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×200×270
取付寸法A(mm)
150
取付寸法B(mm)
115
端子ねじ(mm)
5
取付穴C(mm)
Φ10