スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
三相 復巻 逆Vトランス
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74186218
品番
3SVW-1K
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
単相側に単相回路が1回路とれます。
三相側電流の内V相電流が他の2倍流れますのでV相のみ電線サイズを太くして下さい。
1次電圧
三相 200V
2次電圧
単相三線 100V-0-100V
容量(kVA)
1
絶縁種別
A
質量(kg)
約15
端子形状
V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×150×260
取付寸法A(mm)
90
取付寸法B(mm)
105
端子ねじ(mm)
4
取付穴C(mm)
7×15