画像準備中

SGS 2枚刃 コンタリング加工用ロングリーチボールエンドミル Turbo-Carb 56MB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74187323 品番 91356
参考基準価格(税別)¥19,820 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロングリーチ 刃数2枚刃 全長(mm)89 刃長(mm)6 被削材高硬度材 シャンク径(Φmm)6 α- 外径(Φmm)6 先端形状ボール 首下長(mm)12 ねじれ角右ねじれ コーティングTX シャンク形状ストレート メーカー商品コードTED91356

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする