京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ボール超硬エンドミル
SGS 2枚刃 コンタリング加工用ロングリーチボールエンドミル Turbo-Carb 56MB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74187366
品番
91360
参考基準価格(税別)
¥78,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロングリーチ
刃数
2枚刃
全長(mm)
140
刃長(mm)
16
被削材
高硬度材
シャンク径(Φmm)
16
α
-
外径(Φmm)
16
先端形状
ボール
首下長(mm)
32
ねじれ角
右ねじれ
コーティング
TX
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED91360