1次電圧220V-200V-180V-0
2次電圧115V-110V-100V-0-E
容量(VA)200
絶縁種別E
仕様静電シールド付
質量(kg)約4.5
端子形状アップねじ式端子台
外形寸法D(mm)117
外形寸法W(mm)108
外形寸法H(mm)118
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×117×118
取付穴寸法E(mm)6×10
取付穴寸法F(mm)4
取付寸法A(mm)75
取付寸法B(mm)73
取付寸法C(mm)48
取付穴E(mm)6×10
取付穴F(mm)4
端子ねじ(mm)M4
1次電圧(V)220-200-180-0
2次電圧(V)115-110-100-0-E