京セラ
京セラの ドリル
京セラの 超硬ドリル
京セラの 超硬ストレートシャンク
SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74187445
品番
68655
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●クーラントのオプション:外部給油
刃数
2
全長(mm)
28
タイプ
ストレート
被削材
高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材
先端角(°)
145
外径(Φmm)
1.1
有効長(mm)
5.4
ねじれ角
右ねじれ
コーティング
AlTiN
ねじれ角(°)
27
溝長L2(mm)
7.0
メーカー商品コード
TDF68655