1次電圧240V-230V-220V-200V-0
2次電圧115V-110V-100V-0-E
容量(VA)100
絶縁種別E
仕様静電シールド付
質量(kg)約2.7
端子形状アップねじ式端子台
外形寸法D(mm)102
外形寸法W(mm)96
外形寸法H(mm)103
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×102×103
取付穴寸法E(mm)5.5×10
取付穴寸法F(mm)4
取付寸法A(mm)59
取付寸法B(mm)60
取付寸法C(mm)40
取付穴E(mm)5.5×10
取付穴F(mm)4
端子ねじ(mm)M4
1次電圧(V)240-230-220-200-0
2次電圧(V)115-110-100-0-E