画像準備中

SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74187567 品番 68671
参考基準価格(税別)¥4,390 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様●クーラントのオプション:外部給油 刃数2 全長(mm)40 タイプストレート 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材 先端角(°)145 外径(Φmm)2.3 有効長(mm)10 ねじれ角右ねじれ コーティングAlTiN ねじれ角(°)27 溝長L2(mm)13.0 メーカー商品コードTDF68671

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする