画像準備中

SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74187813 品番 68696
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
仕様●クーラントのオプション:外部給油 刃数2 全長(mm)62 タイプストレート 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材 先端角(°)145 外径(Φmm)4.8 有効長(mm)20 ねじれ角右ねじれ コーティングAlTiN ねじれ角(°)27 溝長L2(mm)26.0 メーカー商品コードTDF68696

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする