京セラ
SGS 2枚刃 スクエアエンドミル エキストラロングリーチ 3XLM
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
74188136
品番
43307
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・シャンク径・刃長
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
2
刃長(mm)
25
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
6
寸法L1(mm)
75
外径(Φmm)
5
先端形状
スクエア
コーティング
-
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED43307