スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
単相 複巻 制御トランス
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74188214
品番
R1-50E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
1次電圧
110V-100V-0
2次電圧
26V-24V-0-E
容量(VA)
50
絶縁種別
A
質量(kg)
約1.5
端子形状
UP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
77×95×92
取付穴寸法E(mm)
4.5×8
取付穴寸法F(mm)
4
取付寸法A(mm)
55
取付寸法B(mm)
54
取付寸法C(mm)
35
端子ねじ(mm)
4