スワロー電機
スワロー電機の 電源(制御機器)
スワロー電機の 変圧・変換
スワロー電機の トランス
単相 複巻 制御トランス
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
74188248
品番
R1-300E
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
1次電圧
110V-100V-0
2次電圧
26V-24V-0-E
容量(VA)
300
絶縁種別
E
質量(kg)
約5
端子形状
UP
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
128×100×131
取付穴寸法E(mm)
6.5×12
取付穴寸法F(mm)
5
取付寸法A(mm)
97
取付寸法B(mm)
70
取付寸法C(mm)
68
端子ねじ(mm)
4