装栄
装栄の 洗剤
装栄の オフィス・住居用洗剤
装栄の マルチクリーナー
レジェンドクリーナー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(18L)
注文コード
74188573
品番
94979
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
様々な用途にご使用いただける、シックハウス対応、無リンの万能洗剤です。
除菌剤配合により、病院、トイレ、食堂等衛生管理が必要とされる現場での作業にも対応しております。
用途
学床及び壁面・セラミック床及び壁面・コンクリート及び壁面・樹脂ワックスの表面洗浄・ビニールクロス・モップ系・ウエス等の洗浄・その他
希釈倍率
標準:30〜50倍(樹脂ワックス表面洗浄時)、重度の汚れ:20倍未満、中度の汚れ:20〜60倍、軽度の汚れ:60〜120倍
不適合
リノリウム床の洗浄・食器類の洗浄・土壁の洗浄・ガラス