京セラ
SGS 2枚刃 スクエアエンドミル ショート 17M
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1本
外径(Φmm)
11
注文コード
74188766
品番
41761
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具の長さ:ショート●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
2
刃長(mm)
19
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
12
寸法L1(mm)
63
外径(Φmm)
11
先端形状
スクエア
コーティング
-
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED41761