京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ボール超硬エンドミル
SGS 2枚刃 ボールエンドミル ロングリーチ 59MB
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
8
注文コード
74190778
品番
43903
参考基準価格(税別)
¥9,970
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:エキストラロング
刃数
2枚刃
全長(mm)
89
刃長(mm)
20
被削材
高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
8
外径(Φmm)
8
先端形状
ボール
ねじれ角
右ねじれ
コーティング
-
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED43903