画像準備中

SGS 2枚刃 ボールエンドミル ロングリーチ 59MB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)10 注文コード74190988 品番49636
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,250
この商品は外径など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:エキストラロング 刃数2枚刃 全長(mm)100 刃長(mm)25 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材 シャンク径(Φmm)10 外径(Φmm)10 先端形状ボール ねじれ角右ねじれ コーティングTiCN シャンク形状ストレート メーカー商品コードTED49636

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする