京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
SGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
74192004
品番
82932
参考基準価格(税別)
¥11,860
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・シャンク径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具の長さ:標準●エンド形式:エンドカット●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
5
刃長(mm)
12
被削材
プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
4
寸法L1(mm)
50
外径(Φmm)
4
コーティング
-
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED82932