京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
SGS 多刃 カーボン複合材用ルータ 20M-CCR
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
注文コード
74192178
品番
83044
参考基準価格(税別)
¥83,810
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・シャンク径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具の長さ:標準●エンド形式:エンドカットなし●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
12
刃長(mm)
38
被削材
プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
12
寸法L1(mm)
89
外径(Φmm)
12
コーティング
ダイヤモンド
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED83044