京セラ
SGS 2枚刃 内部給油ドリル ICe-Carb 140 (8×D)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
74193307
品番
63588
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,300
この商品は
71
種類から選べます
他の種類を見る
溝長(mm)
43
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
140
シャンク長(mm)
36
ドリル径(Φmm)
4.3
全長L(mm)
81
有効長(mm)
36
タップサイズ
-
メーカー商品コード
TDF63588