京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
SGS 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル Ski-Carb 44M
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
20
注文コード
74194454
品番
49673
参考基準価格(税別)
¥118,730
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
2
刃長(mm)
38
被削材
非鉄金属、プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
20
寸法L1(mm)
104
外径(Φmm)
20
先端形状
スクエア
コーティング
-
シャンク形状
ストレート
メーカー商品コード
TED49673