画像準備中

高能率・難削材加工用 超硬ラジアスエンドミル 4TFR-XT (X-Tremeシャンク)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74194646 品番 4TFR200-450-R20-XT
参考基準価格(税別)¥86,270 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
刃数4 寸法L(mm)130 刃長(mm)45 シャンク径(Φmm)20 外径(Φmm)20(0.01〜0.03) コーナー半径(mm)2 メーカー商品コードTEA11207

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする