京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
SGS 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル Ski-Carb 44M (ウェルドンシャンク)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
16
注文コード
74194829
品番
44537
参考基準価格(税別)
¥43,920
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)
刃数
2
刃長(mm)
32
被削材
非鉄金属、プラスチック・複合材
シャンク径(Φmm)
16
寸法L1(mm)
92
外径(Φmm)
16
先端形状
スクエア
コーティング
-
シャンク形状
ウェルドン
メーカー商品コード
TED44537