画像準備中

SGS 2枚刃 非鉄金属用スクエアエンドミル ロングリーチ S-Carb 47ML

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)16 注文コード74194926 品番44565
参考基準価格(税別)¥53,240 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は外径など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正) 刃数2 刃長(mm)20 被削材非鉄金属、プラスチック・複合材 シャンク径(Φmm)16 寸法L1(mm)150 外径(Φmm)16 先端形状スクエア コーティング- シャンク形状ストレート メーカー商品コードTED44565

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする