京セラ
京セラの ドリル
京セラの 超硬ドリル
京セラの 超硬エンドミルシャンク
SGS 3枚刃 外部給油ドリル トリプルマージン Hi-PerCarb 131N (5×D)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74196299
品番
64804
参考基準価格(税別)
¥15,090
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
溝長(mm)
28
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
124
シャンク長(mm)
36
ドリル径(Φmm)
3.4
全長L(mm)
66
有効長(mm)
23
タップサイズ
-
メーカー商品コード
TDF64804